高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72790465 品番6.110-031.0
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
ID:ID 8
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):315
長さ (m):10
接続ねじ:2 x EASY!Lock
梱包質量 (kg):2.5

適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C 種別ID:8 長さ(m)10 温度(℃)最大155 接続ねじ2×EASY!Lock ホース内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする