曜日別特売
6.110-034.0 高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー 72790517

高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)注文コード72790517品番6.110-034.0
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
ID:ID 6
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):250
長さ (m):10
接続ねじ:2 x EASY!Lock
梱包質量 (kg):1.9

適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 資材洗浄
その他業種

使用頻度が多く、現場も硬い事もありホースが破れてしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする