35mmフィルムカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72790839 品番 SPRITE35-2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

楽しく簡単にアナログ写真に挑戦できる35mmフィルムカメラです。
31mm、F9の固定焦点広角レンズ、固定シャッター速度(1 / 120s)を備えており、晴れた昼間のシーンを撮影するのに最適です。
建物の中や夜間の撮影にはチャージ時間15秒の内臓フラッシュが威力を発揮します。
ネガカラーフィルムやモノクロフィルムなど、お気に入りのフィルムをセットして、簡単なスナップショットや雰囲気のあるモノクロシーンを撮影することができます。
カメラには手動のフィルム送りホイールがあり、フィルムが終了したら巻き戻しクランクでフィルムを巻き戻します。

仕様フィルム送り:手動、ファインダー視野率:0.7 ブラック 質量(g)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×44×67 レンズ31mmF9 使用電源単4アルカリ電池1個(別売) フラッシュ内蔵 フォーマット形式フィルム:135Film(24×36mm) 撮影距離(m)1〜∞ シャッタースピード1/120秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする