トリプルノズルは、業務用高圧洗浄機の先端に取り付けることで、3つの異なる噴射パターンを切り替えて使用できる多機能ノズルです。 このノズルを利用することで、用途に応じた適切な洗浄を行うことができます。 噴射パターンは高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)を選択可能。ノズルサイズは034です。 最大許容圧力 (bar):300 ノズルサイズ:34 温度 (℃):最大 80 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.3