BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の リーマ
BIGMAN(ビッグマン)の テーパーリーマ
六角軸テーパーリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72791198
品番
BTR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途
木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に
材質
ハイス鋼、ABS樹脂
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
112
回転方向
右
ブレードサイズ(mm)
3〜12