BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ホールソー・コアドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ホールソー
BIGMAN(ビッグマン)の ホールソーセット品
木工用ホールソー深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72791286
品番
D-051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
安全確実なネジ固定式。電気ドリル用です。
用途
木工用穴あけに。
セット内容
ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)
寸法(mm)
110×70×70、【深型】43
質量(g)
285
左右区別
右回転専用
不適合
高速回転ドリル(2100回転/分以上),椎茸用ドリル、電気ドリルの一部、インパクトドライバー、振動ドリルなど
注意
※最高2100回転/分以下でご使用下さい。(高速回転で使用すると本体が破壊飛散し身体に重傷をおよぼす恐れがあります。)