BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ホールソー・コアドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ホールソー
BIGMAN(ビッグマン)の ホールソーセット品
木工用ホールソー深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72791295
品番
D-053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安全確実なネジ固定式。電気ドリル用です。
用途
木工用穴あけに。
仕様
右回転用
セット内容
ダイキャスト、軸、固定用ミニドライバー、ホールソー×9枚
寸法(mm)
50×76×76
質量(g)
【全体】435
穴径(Φmm)
Φ25・32・38・45・51・57・63・70・76
深さ(mm)
43
適合材
一般木材
適合工具
電気ドリル
不適合
高速回転ドリル(2100回転/分以上),椎茸用ドリル、電気ドリルの一部、インパクトドライバー、振動ドリル
注意
※最高2100回転/分以下でご使用下さい。(高速回転で使用すると本体が破壊飛散し身体に重傷をおよぼす恐れがあります。)