大西工業
大西工業の ドリル
大西工業の 木工用
大西工業の 木工用ドリル
木工用ドリルロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
230
軸径(Φmm)
6.5(チャック)
注文コード
72791313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・軸径・寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途
深穴作業に最適
適合機種
電気ドリル
材質
炭素鋼(S55C)
軸径(Φmm)
6.5(チャック)
全長(mm)
230
質量(g)
60
タイプ
ロング
穴径(Φmm)
8
板厚(mm)
貫通:155
適合材
木材