曜日別特売
- 弾性型溝入オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン) 72791846

弾性型溝入オフセット砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72791846品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。

用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で6ミリ厚では弾性力効果を発揮することが難しいことから、5ミリ厚にすることで弾性機能を十分に発揮でき、タッピングや研削騒音への抑制、尚且つ溝入構造(平面=弾性面 溝面=硬質面)により、研削時に抵抗となる切削粉を、効率よく排出し研削力とスピードを向上させます。溝入構造により、ステンレスへの焼付防止効果も得られます。#24は鉄工所や造船所、建設現場などで多く使用されます。砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス粒度24厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする