BIGMAN(ビッグマン)
神業ダイヤチップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合機種
(100mm)防じん・集じんマルノコ
125mm 防じん・集じん・充電マルノコ
(100mm)防じん・集じんマルノコ
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72792126
品番
BCS-10D100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。
用途
窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
適合材
窯業サイディングボード・ケイカルボード・化粧石膏ボード・ラスボード・スレート波板・押出成形セメント板など。
付属品
刃先カバー
適合機種
(100mm)防じん・集じんマルノコ
寸法(mm)
100×100×1.6
直径(Φmm)
100
ピッチ数
10
質量(g)
42
タイプ
ダイヤモンドチップソー・超硬質窯業硬質サイディング用。
穴径(Φmm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000