オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの 一般直管蛍光灯
直管蛍光ランプ20W白色グロー形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
72792258
品番
FL20SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
20W
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
1230
定格寿命(時間)
8500
定格ランプ電力(W)
20
仕様
(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B
口金
G13
点灯形
グロー形
管長(mm)
580
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
光色
白
電球の種類
直管蛍光