直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード72792267 品番FL20SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B 種別20W 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形グロー形 全光束(Lm)1070 定格寿命(時間)8500 定格ランプ電力(W)20 管長(mm)580 色温度(K)6500 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼光色 電球の種類直管蛍光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする