オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの 一般直管蛍光灯
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
72792276
品番
FL40SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B
種別
40W
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
グロー形
全光束(Lm)
3100
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-4P
光色
白
電球の種類
直管蛍光