直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード72792319 品番FLR40SD/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B 種別40W 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)2610 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)40 管長(mm)1198 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする