エコカラットプラス ニュートランス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(22枚) 厚さ(mm)5.5 グレー 形状303角平(フラット) 注文コード72792389 品番ECP-303/NTC3FN
参考基準価格(税別)¥15,960 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880
この商品は厚さ・色・形状など9種類から選べます 他の種類を見る

幾何学的なレリーフが特長です。 スタイリッシュな空間のアクセントにお薦めです。

形状303角平(フラット) 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)303×303 質量(kg)18.1 グレー 枚数11.3枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする