INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス フェミーナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(22枚)
色
ラベンダー
形状
303角平
注文コード
72792407
品番
ECP-303/FMN2N
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
この商品は
色・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
女性が好むアクセントカラーをそろえました。 アンティークスタッコ調のレリーフが特長です。
形状
303角平
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
303×303
質量(kg)
18.1
色
ラベンダー
枚数
11.3枚/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。