INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス 陶連子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8枚)
注文コード
72792565
品番
ECP-2521T/TOR1
参考基準価格(税別)
¥14,120
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
日本の建築に古くから用いられてきた「縦格子」をモチーフとしたデザインです。
形状
25×202角片面小端仕上げ(長辺)
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
目地共:302×25.25、実寸:201×24.25
質量(kg)
1
色
生成り色(きなりいろ)
枚数
5.1シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。