エコカラットプラス グラナスハルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 72792608 品番 ECP-250/HRT2
参考基準価格(税別)¥15,440 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レンガ積みの壁面をモチーフとした意匠です。 ナチュラルテイストな空間にお薦めです。

形状202×50角平 厚さ(mm)7.5・9.0 寸法(mm)目地共:202×50.5、実寸:201×49.5 質量(kg)14.2 グレー 枚数103枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする