INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス グラナスハルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60枚)
注文コード
72792617
品番
ECP-2501/90-14/HRT1
参考基準価格(税別)
¥38,630
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
レンガ積みの壁面をモチーフとした意匠です。 ナチュラルテイストな空間にお薦めです。
形状
(151+50)×50曲
厚さ(mm)
7.5・9.0
寸法(mm)
(148.0+47.0)・(149.5+48.5)×49.5
質量(kg)
8.8
色
ホワイト
枚数
20.5枚/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。