エコカラットプラス グラナスハルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60枚) 注文コード 72792626 品番 ECP-2501/90-14/HRT2
参考基準価格(税別)¥38,630 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

レンガ積みの壁面をモチーフとした意匠です。 ナチュラルテイストな空間にお薦めです。

形状(151+50)×50曲 厚さ(mm)7.5・9.0 寸法(mm)(148.0+47.0)・(149.5+48.5)×49.5 質量(kg)8.8 グレー 枚数20.5枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする