エコカラットプラス 和細工(わざいく)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8枚) 注文コード 72792635 品番 ECP-2515T/WZK1
参考基準価格(税別)¥15,480 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

伝統的な和の素材である和紙の素朴で柔らかな質感と木目とを組み合わせ、アレンジしたデザインです。

形状25×151角片面小端仕上げ(長辺) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)目地共:151.5×25.25、実寸:150.5×24.25 質量(kg)0.7 素色(そしょく) 枚数6.8枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする