INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス シルクリーネ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(22枚)
色
グレー
形状
303角片面小端仕上げ(上)
注文コード
72792775
品番
ECP-3031T/SLA3N(U)
参考基準価格(税別)
¥35,590
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
きらめく繊細なラインがやさしい空間をつくります。
形状
303角片面小端仕上げ(上)
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
303×303
質量(kg)
18.1
色
グレー
枚数
3.4枚/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。