エコカラットプラス たけひご

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(22枚) グレー 形状303角片面小端仕上げ(上) 注文コード72792836 品番ECP-3031T/TK3N(U)
参考基準価格(税別)¥34,290 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・形状など9種類から選べます 他の種類を見る

和モダンな空間にマッチしたシリーズ。 和室だけでなく洋室にも映える質感です。

形状303角片面小端仕上げ(上) 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)303×303 質量(kg)18.1 グレー 枚数3.4枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする