INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス パールマスクU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(11シート)
注文コード
72792940
品番
ECP-60N/90-14/PMK12
参考基準価格(税別)
¥29,760
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
パールのような光沢と陰影により、 ナチュラルな空間やモダンな空間の壁面を美しく演出します。
形状
90度曲ネット張り
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
(60.6+60.6)×60.6
質量(kg)
4.5
色
パールバニラ
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。