エコカラットプラス カームウッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4シート) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)目地共:(35.0+72.8)×303、実寸:(34.0+71.8)×24.25 注文コード72793055 品番ECP-2515N/90-14/CWD1N
参考基準価格(税別)¥10,820 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は厚さ・寸法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

優しい木目の意匠は、ナチュラルなインテリアのアクセントにお薦めです。

形状90度曲ネット張り 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)目地共:(35.0+72.8)×303、実寸:(34.0+71.8)×24.25 質量(kg)1.7 グレー 枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする