エコカラットプラス ランド土もの調

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4シート) 寸法(mm)目地共:75.75×303、実寸:(36.9・74.75)×24.25 注文コード72793125 品番ECP-275N1/PLD2
参考基準価格(税別)¥11,180 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

土もの調の素材感により、ナチュラルな空間を演出します。

形状25×75角片面小端施釉(短辺)ネット張り 厚さ(mm)6 寸法(mm)目地共:75.75×303、実寸:(36.9・74.75)×24.25 質量(kg)0.8 ベージュ 枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする