INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス ランド石ハツリ面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4シート)
寸法(mm)
目地共:(37.85+75.75)×303、実寸:(34.85+72.75)・(36.85+74.75)×24.25
色
アイボリー
注文コード
72793134
品番
ECP-275N/90-14/RO1
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
石ハツリ面のモザイクで美しい陰影を表現します。 リビングなどのアクセントにお薦めです。
形状
90度曲ネット張り
厚さ(mm)
7.5・9.5
寸法(mm)
目地共:(37.85+75.75)×303、実寸:(34.85+72.75)・(36.85+74.75)×24.25
質量(kg)
1.9
色
アイボリー
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。