エコカラットプラス ランド石ハツリ面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4シート) 寸法(mm)目地共:75.75×303、実寸:(36.85・74.75)×24.25 アイボリー 注文コード72793159 品番ECP-275N1/RO1
参考基準価格(税別)¥11,180 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

石ハツリ面のモザイクで美しい陰影を表現します。 リビングなどのアクセントにお薦めです。

形状25×75角片面小端施釉(短辺)ネット張り 厚さ(mm)7.5・9.5 寸法(mm)目地共:75.75×303、実寸:(36.85・74.75)×24.25 質量(kg)1.2 アイボリー 枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする