INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス ランド石ハツリ面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4シート)
寸法(mm)
目地共:75.75×303、実寸:(36.85・74.75)×24.25
色
ベージュ
注文コード
72793168
品番
ECP-275N1/RO2
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
石ハツリ面のモザイクで美しい陰影を表現します。 リビングなどのアクセントにお薦めです。
形状
25×75角片面小端施釉(短辺)ネット張り
厚さ(mm)
7.5・9.5
寸法(mm)
目地共:75.75×303、実寸:(36.85・74.75)×24.25
質量(kg)
1.2
色
ベージュ
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。