スパイラルステップドリル鉄工用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72793228 品番 IH-782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

穴の拡大・面取り・バリ取りなどに

用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。 材質ハイス鋼 タイプ鉄工用 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 加工刃先シンニング 適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする