INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス ルドラNX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11シート)
寸法(mm)
目地共:303×303、実寸:150.5×24.25
色
ダークグレー
注文コード
72793290
品番
ECP-2515NET/LDN3
参考基準価格(税別)
¥15,190
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クォーツサイトの石柄を表現したモノトーンのクールな意匠は、 モダンなインテリア空間にお薦めです。
形状
25×151角ネット張り
厚さ(mm)
6.5・8.5
寸法(mm)
目地共:303×303、実寸:150.5×24.25
質量(kg)
11
色
ダークグレー
枚数
11.3シート/mm
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。