エコカラットプラス 和細工(わざいく)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(11シート) 注文コード 72793335 品番 ECP-2515NET/WZK3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,940 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

伝統的な和の素材である和紙の素朴で柔らかな質感と木目とを組み合わせ、アレンジしたデザインです。

形状25×151角ネット張り 厚さ(mm)6.5・8.5 寸法(mm)目地共:303×303、実寸:150.5×24.25 質量(kg)11 薄墨(うすずみ) 枚数11.3シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする