INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス ラグジュアリーモザイクU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11シート)
寸法(mm)
25.25×25.25
注文コード
72793378
品番
ECP-25NET/LUX11
参考基準価格(税別)
¥15,190
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アクセント色を散りばめた表情豊かなモザイクが、 シックで贅沢な空間を演出します。
形状
25角ネット張り
厚さ(mm)
6.0・8.5
寸法(mm)
25.25×25.25
質量(kg)
11
色
グレー
枚数
11.3シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。