エコカラットプラス グラナスライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(11シート) 寸法(mm)目地共:303×303、実寸:150.5×24.25 ホワイト 注文コード72793405 品番ECP-2515NET/GLN1
参考基準価格(税別)¥15,190 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。

形状25×151角ネット張り 厚さ(mm)8.5 寸法(mm)目地共:303×303、実寸:150.5×24.25 質量(kg)11.9 ホワイト 枚数11.3シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする