エコカラットプラス ディニタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4シート) 寸法(mm)目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25 ホワイト 注文コード72793448 品番ECP-2520TNA/DNT1
参考基準価格(税別)¥15,060 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は寸法・色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

複雑で自然な石をリアルに再現した、 品格のある石積みのデザインです。

形状25×202角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用) 厚さ(mm)7.5・7.9 寸法(mm)目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25 質量(kg)3 ホワイト 枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする