エコカラットプラス 陶連子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(14シート) 注文コード 72793475 品番 ECP-2520NET/TOR1
参考基準価格(税別)¥12,920 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

日本の建築に古くから用いられてきた「縦格子」をモチーフとしたデザインです。

形状25×202角ネット張り 厚さ(mm)7.0・9.5 寸法(mm)目地共:303×202、実寸:201×24.25 質量(kg)12 生成り色(きなりいろ) 枚数16.9シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする