エコカラットプラス ラグジュアリーモザイクU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(11シート) 寸法(mm)(25.25+25.25)・(27.75+27.75)25.25×25.25 注文コード72793509 品番ECP-25N/90-14/LUX11
参考基準価格(税別)¥41,410 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

アクセント色を散りばめた表情豊かなモザイクが、 シックで贅沢な空間を演出します。

形状90度曲ネット張り 厚さ(mm)6.0・8.5 寸法(mm)(25.25+25.25)・(27.75+27.75)25.25×25.25 質量(kg)2 グレー 枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする