ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 山数14 注文コード72793553 品番JSB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は山数・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。

用途
ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
木材・合板2〜30mm以下の切断に最適です。 木材の円切り・曲線切りができます。
材質SK(特殊鋼) 山数14 取付Bタイプ 適合材木材・合板2〜30mm 適合メーカーボッシュ、日立、マキタ、リョービ
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする