エコカラットプラス ルドラNX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4シート) 寸法(mm)目地共:303×151.5、実寸:(112.65×150.5)×24.25 ダークグレー 注文コード72793588 品番ECP-2515NB/LDN3
参考基準価格(税別)¥15,530 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法・色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

クォーツサイトの石柄を表現したモノトーンのクールな意匠は、 モダンなインテリア空間にお薦めです。

形状25×151角ネット張り(入隅用) 厚さ(mm)6.5・8.5 寸法(mm)目地共:303×151.5、実寸:(112.65×150.5)×24.25 質量(kg)2.5 ダークグレー 枚数3.4シート/mm2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする