INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス 和細工(わざいく)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4シート)
注文コード
72793624
品番
ECP-2515TN/WZK2
参考基準価格(税別)
¥15,530
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
伝統的な和の素材である和紙の素朴で柔らかな質感と木目とを組み合わせ、アレンジしたデザインです。
形状
25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り
厚さ(mm)
6.5・8.5
寸法(mm)
目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.25
質量(kg)
2
色
胡桃染(くるみぞめ)
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。