ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 山数8 注文コード72793639 品番JSB-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は山数・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。

用途
ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
ステンレス0.5〜3mmの切断に最適です。
材質SKH(ハイス) 山数8 取付Bタイプ 適合材木材・合板4〜55mm 適合機種メーカーボッシュ・日立・マキタ・リョービ
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする