BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BIGMAN(ビッグマン)の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
山数
24山/インチ
注文コード
72793648
品番
JSB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
山数・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
材質
BIMETAL
山数
24山/インチ
用途
ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
適合材
ステンレス0.5〜3mm
適合メーカー
ボッシュ・日立・マキタ・リョービ
寸法(mm)
76×8×1
質量(g)
3
タイプ
Bタイプ(ボッシュタイプ)・ステンレス用
適合工具
ジグソー
入数
5本
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。