ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 山数9 注文コード72793657 品番JSB-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は山数・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。

用途
ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
塩ビ・プラスチック3〜50mmの切断に最適です。
材質SKH(ハイス) 山数9 取付Bタイプ 適合材塩ビ・プラスチック3〜50mm 適合機種メーカーボッシュ・日立・マキタ・リョービ
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする