BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BIGMAN(ビッグマン)の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
山数
24
注文コード
72793666
品番
JSB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
山数・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途
ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
3mm以下の軟鉄材に最適です。アルミ・銅・真鍮の切断ができます。
材質
SKH(ハイス)
山数
24
取付
Bタイプ
適合材
軟鉄材1〜3mm ステンレス0.5〜3mm 金属サイディング20mm以下
適合メーカー
ボッシュ、日立、マキタ、リョービ
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。