BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BIGMAN(ビッグマン)の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
山数
8
注文コード
72793675
品番
JSB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
山数・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途
ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
55mm以下の一般木材が切断できます。木工用仕上げ円切:木材の円切り・曲線切りが美しい切り口で切断できます。
材質
SK(特殊鋼)
山数
8
取付
Bタイプ
適合材
木材・合板4〜55mm
適合メーカー
ボッシュ、日立、マキタ、リョービ
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。