材質SK(特殊鋼)
山数木工用:9山/インチ、木工用高速切:8山/インチ、木工用円切:9山/インチ、木工用仕上円切:9山/インチ
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
適合材木工用:木材・合板3〜35mm、木工用高速切:木材・合板3〜35mm、木工用円切:木材・合板3〜30mm、木工用仕上円切:木材・合板3〜30mm
適合メーカー日立・マキタ・リョービ
寸法(mm)木工用:78×8×1、木工用高速切:76×6×1、木工用円切:76×6×1、木工用仕上円切:77×7×1
質量(g)【全体】23
タイプAタイプ(U型)・木工用セット
適合工具ジグソー
入数5本