曜日別特売
S-202 サンダーペーパー BIGMAN(ビッグマン) 72793858

サンダーペーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(6枚)対応材質木工・金属粒度120注文コード72793858品番S-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

目詰まり防止加工で研磨力が持続

用途木工研磨・金属研磨・塗装前の下地研磨粒度120対応材質木工・金属適合工具オービタルサンダー寸法(縦×横)(cm)23×9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする