INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス ランド土もの調
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11シート)
寸法(mm)
目地共:303×303、実寸:74.75×24.25
注文コード
72793947
品番
ECP-275NET/PLD1
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
土もの調の素材感により、ナチュラルな空間を演出します。
形状
25×75角ネット張り
厚さ(mm)
6.0・8.5
寸法(mm)
目地共:303×303、実寸:74.75×24.25
質量(kg)
10.9
色
アイボリー
枚数
11.3シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。