ESET Server Security for Linux / Windows Server 更新

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794105 品番CMJ-EA07-E07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Windowsサーバー用プログラム、Linuxサーバー用プログラム、いずれかを選択してご利用可能なマルチプラットフォーム対応のサーバー専用製品です。 ※更新用製品

メモリー
Windows Server 向け:256 MBの空きメモリ、
Linux Server 向け:2GBの空きメモリ
使用CPU
Windows Server 向け:Intelプロセッサ/AMD 64bitプロセッサ、
Linux Server 向け:Intelプロセッサ/AMD 64bitプロセッサ
OS
Windows Server 向け:日本語 Microsoft
Windows Server 2012 Essentials、Windows Server 2012 Standard、Windows Server 2012 R2 Essentials、Windows Server 2012 R2 Standard、Windows Server 2016 Essentials、Windows Server 2016 Standard、Windows Server 2016 Datacenter、Windows Server 2019 Essentials、Windows Server 2019 Standard、Windows Server 2019 Datacenter、Windows Server 2022 Standard、Windows Server 2022 Datacenter、Windows Server 2022 Datacenter: Azure edition、Windows Server 2022 Essential、Windows Storage Server 2012 Workgroup Edition、Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup Edition、Windows Storage Server 2012 Standard Edition、Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition、Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition、Windows Storage Server 2016 Standard Edition
Linux Server 向け:Red Hat Enterprise Linux 7、Red Hat Enterprise Linux 8、Red Hat Enterprise Linux 9、SUSE Linux Enterprise 15、Alma Linux 8、Alma Linux 9、CentOS 7、Amazon Linux 2、Rocky Linux 8、Rocky Linux 9
環境
Windows Server 向け:
仮想環境:VMware ESX/ESXi、Windows Server 2012 Hyper-V、Windows Server 2012 R2 Hyper-V、Windows Server 2016 Hyper-V、Windows Server 2019 Hyper-V、Windows Server 2022 Hyper-V
クラウドコンピューティング環境:Amazon Web Services
Linux Server 向け:
仮想環境:VMware ESX/ESXi、Windows Server 2012 Hyper-V、Windows Server 2012 R2 Hyper-V、Windows Server 2016 Hyper-V、Windows Server 2019 Hyper-V、Windows Server 2022 Hyper-V
クラウドコンピューティング環境:Amazon Web Services
ハードディスク
Windows Server 向け:700MB以上の空き容量(推奨:1GB以上)、
Linux Server 向け:700MB以上
ディスプレイWindows Server 向け:Super VGA(800×600)以上 パッケージ購入コードのご案内・サポートサービスについて・ご利用までの流れ 対応ソフトウェア「必要ソフトウェア」Linux Server 向け:kernel 3.10.0-514以降またはkernel4.18.0-80以降のバージョン、kernel 4.14.231-173.360以降のバージョン(Amazon Linuxの場合)、glibc 2.17以降のバージョン、elfutils-libelf-devel(RHEL8, Amazon Linux2のみ必要)、libselinux(RHEL, CentOS, Amazon Linux2のみ必要。最新パッケージを利用)、selinux-policy-devel(SELinux有効で利用)、en-US.UTF-8エンコーディングロケール、openssl、kernel-devel、gcc、perl、kernel-headers(RHEL, CentOS, Amazon Linux2のみ必要)、kernel-default-devel(SUSE Linuxのみ必要)、kernel-macros(SUSE Linuxのみ必要)、linux-glibc-devel(SUSE Linuxのみ必要)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする