Deco 01 v2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794157 品番DECO01V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュなフラットデザインを採用。作業エリアの端が光るため暗い場所での作業もできます。USBケーブルは着脱可能で、持ち運びにも便利です。

仕様●ペン:バッテリーレス・スタイラスペン●傾き検知:60°まで●読み取り範囲:10"×6.25"●エクスプレスキー:8個(カスタマイズ可能)●レポートレート:Max.≧200●筆圧感度:8192レベル●読み取り高さ:10mm 質量(kg)約0.57 ブラック 接続方法USB 解像度5080LPI システム対応Windows11/10/8/7、 Mac OS X(R)10.10以降、Chrome OS 88、Android6.0以降。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする